| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-121677959 Herst.-Nr.: 7000-40861-6300300 EAN/GTIN: 4048879153089 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | ![](/p.gif) | Stecker | M12/M8 | ![](/p.gif) | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Weiblich | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Betriebsspannung (min) | 18 V | ![](/p.gif) | Betriebsspannung (max) | 30 V | ![](/p.gif) | Temperaturbereich (Festinstallation) | -40 - 80 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich (Biegung) | -25 - 80 °C | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland | ![](/p.gif) | Zertifizierung | cURus | Verpackungsdaten | Gewicht | 168 g | Technische Details | Enthält nicht | Kadmium, Fluorchlorkohlenwasserstoff (FCKW), Halogen, Blei, Silikon | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |