Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telesteps Eco Line Teleskop-Leiter Aluminium, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1148624
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1148624
Artikel-Nr.:
     CIDE0-122079057
Hersteller:
     Telesteps
Herst.-Nr.:
     20138-601
EAN/GTIN:
     7394483000491
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
alu-leiter
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Teleskop-Leiter
Material
Aluminium
Höhenverstellung
Ja
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Anzahl an Leiterstufen
12 Schritte
Zertifizierung
EN 131 and SP (RISE)
Stufenbreite
40 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
3800 mm
Gewicht
15300 g
Breite
910 mm
Zusammengeklappte Höhe
930 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,04*
€ 384,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,77*
€ 382,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,65*
€ 360,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,20*
€ 354,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,06*
€ 310,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.