Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake G700


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE0-122115214
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     GGD-G70-BKEIRX-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
lichtleiste led
lichtleiste
Weitere Informationen:
Design
Typ
Gerade
Tischplattenform
Rechteckige Form
Tischplattenmaterial
Partikelbord
Höhenverstellung
Ja
Höheneinstellung
65 mm
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Höchstgewichtskapazität
130 kg
Energie
Eingangsspannung
110 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
1600 mm
Tiefe
887 mm
Höhe
1900 mm
Tischplatten-Materialstärke
25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 818,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 915,89*
€ 1.089,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 912,30*
€ 1.085,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 884,95*
€ 1.053,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 858,66*
€ 1.021,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,96*
€ 974,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.