Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ariete 2869/0C Wasserkocher 1,7 l 2000 W Blau, Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ariete 2869/0C Wasserkocher 1,7 l 2000 W Blau, Mehrfarbig
Ariete 2869/0C Wasserkocher 1,7 l 2000 W Blau, Mehrfarbig
Ariete 2869/0C Wasserkocher 1,7 l 2000 W Blau, Mehrfarbig
Ariete 2869/0C Wasserkocher 1,7 l 2000 W Blau, Mehrfarbig
Ariete 2869/0C Wasserkocher 1,7 l 2000 W Blau, Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE0-122329454
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     00C28690CAR0
EAN/GTIN:
     8003705122925
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
305 mm
Energie
Leistung
2000 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Abnehmbarer Deckel
Ja
Form
Krugform
Abnehmbare Grundfläche
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Blau, Mehrfarbig
Gehäusematerial
Metall
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Leiter
Wasserstandsanzeige
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Doppelwand
Ja
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
1670 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.