Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MYQ83ZM/A Intelligentes tragbares Accessoire Band Blau Nylon, Polyester, Spandex, Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-122380976
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MYQ83ZM/A
EAN/GTIN:
     195949774805
Suchbegriffe:
Apple Watch Armband
Nylonband
Bluetoothuhr-Ersatzarmband
Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr)
Das ultradünne, leichte und weiche Trail Loop aus Nylon-Maschen­gewebe ist besonders elastisch und hat eine angenehme Passform. Das Armband ist individuell einstellbar und hat eine praktische Zuglasche zum schnellen Anpassen unterwegs.

Dieses Armband ist CO₂ neutral. Das Trail Loop enthält über 30 % recycelte Materialien nach Gewicht. 100 % des Stroms bei der Fertigung stammt aus sauberen Energiequellen und 50 % oder mehr aller CO₂ neutralen Apple Watch Produkte werden nicht auf dem Luftweg transportiert.º
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Band
Kompatibler Gerätetyp
Smartwatch
Produktfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
Apple Watch Models 44mm 45mm 46mm 49mm
Material
Nylon, Polyester, Spandex, Titan
Bandgröße
M/L
Gewicht und Abmessungen
Handgelenkgröße
145 - 220 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,35*
€ 113,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,72*
€ 111,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.