Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 164X11779X Elektrisches Anschlussbauteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-122566730
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     164X11779X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Kontakttyp
Buchse
Kontaktmaterial
Kupferlegierung
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Isolationsmaterial
Polybutylene terephthalate (PBT)
Stromstärke
7.5 A
Stoßspannung
1000 V
Auszugskraft
50 N
Einsteckkraft
50 N
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Verbindungstyp
D-SUB
Anzahl der Verbingungspunkte
15
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.