Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conec 302A10129X Elektrisches Anschlussbauteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-122567094
Hersteller:
     Conec
Herst.-Nr.:
     302A10129X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 15-polig
d-sub steckverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Kontakt-Stil
Solder cup
Kontakttyp
Buchse
Kontaktmaterial
Kupferlegierung
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Isolationsmaterial
Polybutylene terephthalate (PBT)
Stromstärke
3 A
Stoßspannung
1000 V
Auszugskraft
50 N
Einsteckkraft
50 N
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Verbindungstyp
D-SUB High Density
Anzahl der Verbingungspunkte
15
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.