Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje GI561D10S Spülmaschine Voll integriert 11 Maßgedecke D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-122667622
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     GI561D10S
EAN/GTIN:
     k.A.
15min Schnellwaschgang
Reinigt schnell, damit Sie langsamer werden können
Stellen Sie sich vor, Sie geben eine Abendparty und das Geschirr des Hauptgangs ist in der Zeit gereinigt, in der Sie das Dessert servieren. Wenn Sie das Ein-Stunden-Programm zusammen mit der SpeedWash-Funktion wählen, spülen die Gorenje Geschirrspüler Ihr Geschirr in nur 15 Minuten. Perfekt, um die Menge an Geschirr zu bewältigen, die entsteht, wenn mehrere Gäste im Haus sind.

Schonende Reinigung auch für Kristallgläser
Mit diesem speziell entwickelten Glasprogramm schonen Gorenje Geschirrspüler alle Ihre Gläser. Durch die niedrigere Spültemperatur ist es sogar für Kristallgläser geeignet.

Warmwasseranschluss
Gorenje-Geschirrspüler können auch an Warmwasser (max. 60 °C) statt an Kaltwasser angeschlossen werden. Die Wahl des Warmwasseranschlusses verkürzt die Programmzeiten und reduziert den Stromverbrauch des Geschirrspülers. Eine umwelt- und budgetschonende Lösung für Ihre Familie.

Einwandfreier Filterbetrieb
Die Kombination aus Spülsystem und automatischem Filterverstopfungsschutz sorgt dafür, dass der Filter einwandfrei funktioniert und deutlich weniger Wartung erfordert.

Bequemlichkeit in Reichweite
Bequemlichkeit in Reichweite. Die dritte Ablage dient als übersichtliche Ablage für Besteck oder Utensilien. Er befindet sich oben in der Wanne und sorgt für ein optimales Wasch- und Trocknungsergebnis sowie für zusätzlichen Nutzraum, um die Gegenstände im unteren Korb unterzubringen.

Effizientere Waschergebnisse
Die zusätzliche Sprühdusche, die sich oben im Geschirrspüler befindet, sorgt für eine bessere Wasserabdeckung und eine gründliche Spülung mit effizienteren Spülergebnissen. Das gesamte Geschirr und Besteck wird immer perfekt gespült.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Wasserverbrauch pro Zyklus
9.5 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
72 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.72 kWh
Leistungsaufnahme (eingeschaltet)
0.5 W
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
448 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
815 mm
Gewicht
33000 g
Einbauraum Breite
450 mm
Einbauraum Tiefe
580 mm
Einbauraum Höhe
820 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
485 mm
Verpackungstiefe
620 mm
Verpackungshöhe
885 mm
Paketgewicht
38000 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
11 Maßgedecke
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
45 dB
Geschirrspülprogramme
Auto, Öko, Glas/Filigran, Intensiv, Standard 60°C
Temperatur (max)
60 °C
Zykluszeit
205 min
Überlaufschutz
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Halbe Beladung
Ja
Invertertechnologie
Ja
Design
Geräteplatzierung
Voll integriert
Produktgröße
Single (45 cm breit)
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft
Ja
Türfarbe
Silber
Eingebautes Display
Ja
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Steuerung
Tasten
Art des Besteckeinsatzes
Schublade
Wannenmaterial
Edelstahl
Ergonomie
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Innenbeleuchtung
Ja
Alarm
Ja
LED Programm-Kontrollleuchte
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 335,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,42*
€ 494,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,55*
€ 490,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,76*
€ 465,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,49*
€ 444,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,02*
€ 398,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.