Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic KA 3356 Filterkaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic KA 3356 Filterkaffeemaschine
Clatronic KA 3356 Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12271725
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263 155
EAN/GTIN:
     4006160631555
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
  • Ein-Tassen-Kaffeeautomat für Filterkaffee
  • Platzsparendes Design, ideal für unterwegs
  • Permanent-Nylon-Filter (herausnehmbar)
  • Ein-/Ausschalter mit Kontrollleuchte
  • Inkl. einer Keramik-Tasse
  • Rutschfeste, herausnehmbare Abstellfläche
  • Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
  • Leistungsaufnahme: 300 W
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Typ
Kaffee
Energie
Leistung
300 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kapazität (in Tassen)
1 Tassen
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,24*
€ 18,1356
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,05*
€ 17,9095
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,70*
€ 17,493
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,37*
€ 17,1003
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,3752
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.