| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-12348340 Herst.-Nr.: MX-OPT-BOX-2-EXT-ON-SV EAN/GTIN: 4047438015196 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2er Aufputzgehäuse: 126 x 227 x 31 mm (B x H x T)
Metallverstärktes Gehäuse Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Abmessungen (BxTxH) | 126 x 31 x 227 mm | ![](/p.gif) | Breite | 126 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 227 mm | Merkmale | Produktfarbe | Silber | ![](/p.gif) | Material | Metall |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Aufputzgehäuse, Gehäuse AP, Kamera-Abdeckung, Kameraabdeckung, Kameragehäuse, Kameraschutzgehäuse, Abdeckrahmen, Rahmen, Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, mobotix türsprechanlage, gegensprechanlage, abdeckrahmen silber |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |