Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-OPT-Box-3-EXT-ON-PW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-OPT-Box-3-EXT-ON-PW
Mobotix MX-OPT-Box-3-EXT-ON-PW
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12348341
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-OPT-BOX-3-EXT-ON-PW
EAN/GTIN:
     4047438015103
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Aufputzdose
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
3er Aufputzgehäuse: 126 x 327 x 31 mm (B x H x T)

Metallverstärktes Gehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
126 x 31 x 327 mm
Breite
126 mm
Höhe
327 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.