Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU 50520 Klebstoff Tape


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UHU 50520 Klebstoff Tape
UHU 50520 Klebstoff Tape
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12361456
Hersteller:
     UHU
Herst.-Nr.:
     50520
EAN/GTIN:
     4026700505207
Suchbegriffe:
Kleberoller
Klebespender
kleberoller uhu
kleberoller
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Lösungsmittel
Merkmale
Substanz
Tape
Spendertyp
Roller
Produktfarbe
Gelb
Geeignet für Karton
Ja
Geeignet für Papier
Ja
Schnell trocknend
Ja
Adhäsion
Nicht permanent
Lieferumfang
Bandspender enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
8.5 m
Breite
6.5 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.