| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-12397267 Herst.-Nr.: ER412N501 EAN/GTIN: 5025232170913 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Starker Stil. Präziser Cut für gepflegtes Aussehen. Für Männer, die ihre Persönlichkeit gepflegt zum Ausdruck bringen wollen: Der ER412 sorgt einfach und präzise für einen exzellenten Schnitt. Die scharfen Edelstahlklingen sind hypoallergen und entfernen Nasen- und Ohrhaare einfach und schnell. Auch Augenbrauen und Nackenhaare werden perfekt getrimmt. Nasen-/Ohrhaarschneider von Panasonic. Pflege, die sich einfach gut anfühlt.
Flexibel unterwegs Dank Batteriebetrieb eignen sich die Nasen-/Ohrhaarschneider perfekt fur die Reise weltweit. Panasonic Haarschneider Hypoallergene Schermesser
Hypoallergene Schermesser Entfernen Sie unerwünschte Haare sicher und mühelos – egal wo. Panasonic Haarschneider mit Zweifachklingen
Zweifachklingen Die neue Zweifachklingen-Technologie sorgt durch höchste Schärfe für das perfekte Trimmen von Nackenhaaren, Augenbrauen, Nasen- und Ohrbehaarung bis auf 0,5 mm.
Kabellos dank Batteriebetrieb Die Panasonic Bartschneider mit praktischem Batteriebetrieb sind besonders einfach zu verwenden und auch für die Reise perfekt geeignet. Die kabellose Anwendung ist macht sie flexibel und unabhängig von der nächsten Steckdose. Und sollten die Batterien einmal leer sein kann man selbst im Ausland oder bei einer Wandertour durch die Berge einfach ein paar neue Batterien einlegen und weiter geht's. Panasonic Haarschneider Abwaschbar
Abwaschbar Für leichte Reinigung und Pflege nach jedem Einsatz. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 64 g | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Braun | Ergonomie | Drahtlos | Ja | Energie | Wiederaufladbar | Ja | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietyp | AA | ![](/p.gif) | Batteriebetrieben | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Nasenhaar-Schneider, Nasenhaar-Trimmer, Nasenhaarschneider, Nasenhaartrimmer, Ohrhaarschneider, Ohrhaartrimmer, kameraakku panasonic, akku für digitalkamera / camcorder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |