Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica EMW 13180 E 800 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica EMW 13180 E 800 W Silber
Amica EMW 13180 E 800 W Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12436635
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     EMW13180E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
NewPlatinumDesign
Touch-Free
Einbau-Kombi-Mikrowelle, semielektronisch, 20 Liter mit Grill, mit Einbaurahmen, vormontiert
Einbaubar in 60 cm breite Hängeschränke ab Korpustiefe 320 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
594 mm
Tiefe
318 mm
Höhe
313 mm
Gewicht
16000 g
Sonstige Funktionen
Energiebedarf
230 V, 50 Hz
Merkmale
Mikrowelle Energie
800 W
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Silber
Grillenergie
1000 W
Anzahl der Leistungsstufen
5
Türöffnung
Drücken
Drehtellergröße
245 mm
Display-Typ
LED
Kindersicherung
Ja
Kabellänge
1 m
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Abtaufunktion
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,92*
€ 206,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,75*
€ 199,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,70*
€ 191,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.