Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony LCS-CS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony LCS-CS2
Sony LCS-CS2
Sony LCS-CS2
Sony LCS-CS2
Sony LCS-CS2
Sony LCS-CS2
Sony LCS-CS2
Sony LCS-CS2
Sony LCS-CS2
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12436704
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LCSCS2B.SYH
EAN/GTIN:
     4905524825602
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Gepolsterte Tragetasche für Cyber-shot™

- Leichter, attraktiver Schutz für Ihre Kamera
- Außentasche für Speicherkarte oder Batterie
- Innentasche für Kreditkarten oder Tickets
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
46 g
Merkmale
Etui-Typ
Kompaktes Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Material
Nylon,Polyester
Kompatibilität
Cyber-shot
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
75 x 42 x 125 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.