Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg Bulk Headphone (min 100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg Bulk Headphone (min 100)
Sandberg Bulk Headphone (min 100)
Sandberg Bulk Headphone (min 100)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12443849
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     825-26
EAN/GTIN:
     5705730825262
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.00 mm
Tiefe
1.20 mm
Höhe
16.00 mm
Gewicht
51 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Sonstige Funktionen
Stimmenmagnetspuele Typ
Kupfer
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
15.00 mm
Verpackungstiefe
1.30 mm
Verpackungshöhe
19.00 mm
Paketgewicht
53 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Maximale Belastbarkeit
100 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
100 dB
Magnettyp
Ferrit
Treibereinheit
30 mm
THD, totalklirren
1 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
2.5 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Nicht verfügbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.