Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Doppelklebeband fest haftend, Klebebreite 12 mm, Bandbreite 16 mm, 1000 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HERMA Doppelklebeband fest haftend, Klebebreite 12 mm, Bandbreite 16 mm, 1000 m
HERMA Doppelklebeband fest haftend, Klebebreite 12 mm, Bandbreite 16 mm, 1000 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12448510
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     1098
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • Doppelklebeband. Zweiseitig selbstklebendes Endlosband von der Rolle. Fotofreundliche Gummierung, praktisch für Haushalt, Büro, Atelier. Die zweite Klebeseite ist abgedeckt. Mit Abziehkante. Zu Beginn noch repositionierbar. Band kann abgerissen werden, eine Schere ist nicht nötig.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Merkmale
Länge (m)
1 m
Doppelseitig
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 447,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Rollen (ab € 89,542* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 569,90*
€ 678,181
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 525,54*
€ 625,3926
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 489,14*
€ 582,0766
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 467,31*
€ 556,0989
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 447,71*
€ 532,7749
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.