| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-12448526 Herst.-Nr.: 4460 EAN/GTIN: 4008705044608 |
| |
|
| | |
| CD-Etiketten aus Papier, auf A4-Blättern, selbstklebend. Absolut blickdichtes Material mit hohem Weißgrad, CD-Aufdrucke scheinen nicht durch. Einfaches mittiges Aufkleben durch Positionierhilfe an jedem Etikett. Sichere Haftung, auch in High-Speed-Laufwerken. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber, Verpackung aus Recyclingkarton. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Maxi-Format: viel Platz für Text und Bild. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 212 mm | | Verpackungstiefe | 20 mm | | Verpackungshöhe | 302 mm | | Paketgewicht | 1054 g | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | | Format | A4 | | Material | Papier | | Drucktechnologie | Laser/Inkjet | | Klebetyp | Dauerhaft | | Oberflächentyp | Matte | | Form | Kreis | Gewicht und Abmessungen | Etikettenbreite | 116 mm | | Etikettenhöhe | 116 mm | Lieferumfang | Aufkleber pro Satz | 200 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 100 Blätter | | Haftetiketten pro Blatt | 2 Stück(e) | Sonstige Funktionen | Ursprungsland | Deutschland | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD/DVD-Labels, DVD-Etiketten, DVD-Labels, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Etiketten rund, Runde Etiketten, herma etiketten rund, inkjet etiketten, papieretiketten auf din a4 bogen |
| | |
| |