Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 3m 3.5mm Audio-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 3m 3.5mm Audio-Kabel Schwarz
Goobay 3m 3.5mm Audio-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12567425
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     62480
EAN/GTIN:
     4040849624803
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
Audio Verlängerungskabel für Apple iPhone, iPad, iPod
Audio Verlängerungskabel zur Verlängerung des Standard-Stereo-Kopfhörer-Kabels (3,5mm Klinkenstecker).
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.