Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit S100X150VAC Kabelmarkierer Weiß Vinyl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panduit S100X150VAC Kabelmarkierer Weiß Vinyl
Panduit S100X150VAC Kabelmarkierer Weiß Vinyl
Artikel-Nr.:
     3461-50371652
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     S100X150VAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Vinyl
Oberflächentyp
Vinyl
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 36,57*
€ 44,33*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,21*
€ 45,42*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,459*
€ 45,789*
1 Tag
91
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 33,48*
€ 49,33*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 443,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
CBOT24K
ab € 59,36*
Zubehör
Panduit
HLB2SC0
ab € 82,84*
Zubehör
Panduit
PSL-DCJB
ab € 28,20*
Zubehör
Panduit
R100X150V1C
ab € 40,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.