Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasker TASR-C276-BLK Audio-Kabel 100 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tasker TASR-C276-BLK Audio-Kabel 100 m Schwarz
Tasker TASR-C276-BLK Audio-Kabel 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12756296
Hersteller:
     Tasker
Herst.-Nr.:
     TASR-C276-BLK
EAN/GTIN:
     8010246014459
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x4mm2 100m
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
250 x 210 x 250 mm
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
Kupfer
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Dicke
9 mm
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel 2x4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,20*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,64* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,95*
€ 28,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,45*
€ 21,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,60*
€ 18,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,20*
€ 15,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.