Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BaByliss E695E Haarschneider/-schermaschine Blau 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BaByliss E695E Haarschneider/-schermaschine Blau 8
BaByliss E695E Haarschneider/-schermaschine Blau 8
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12797464
Hersteller:
     Babyliss
Herst.-Nr.:
     E695E
EAN/GTIN:
     3030050067705
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Netzbetriebener Haarschneider mit Klingen aus rostfreiem Edelstahl für präzises Schneiden.

Präzise Einstellung der Schnittlänge per Drehrad, mit Verwendung der Kammaufsätze von 0,5 bis 25mm.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Blau
Anzahl der Längenschritte
8
Minimum Haarlänge
3 mm
Maximum Haarlänge
25 mm
Schnittbreite
45 mm
Material Messer
Edelstahl
Einstellmöglichkeiten
5
Anzahl der Schnitthöhenpositionen
5
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Kammaufsatz
Ja
Schutzkappe
Ja
Öl enthalten
Ja
Zusatzkämme
Bart
Anzahl enthaltener Führungskämme
8
Energie
Energiequelle
AC
Netz
Ja
Weitere Suchbegriffe: Haarschneidemaschine, Haarschneider
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.