Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun J 300 800 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun J 300 800 W Schwarz
Braun J 300 800 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12798478
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     J300
EAN/GTIN:
     4210201045120
Suchbegriffe:
Entsafter
Saft-Zentrifuge
Saftzentrifuge
entsafter braun
Multiquick Entsafter - Entsaftet ganze Früchte in Sekundenschnelle

Mit Hochglanz-Kunststoff und Edelstahl-Elementen verarbeitet ist der Entsafter ein ebenso robustes wie elegantes und kompaktes Gerät. Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um Form mit Funktion sowie Ästhetik mit Leistung zu vereinen. Saftauslauf, Tropf-Stopp-Funktion, Trester-Behälter und 'Stopfer' integrieren sich perfekt in ein ganzheitliches Design und schaffen eine nahtlose Einheit.

Und da es bei Braun sowohl um Form als auch um Funktion geht, wurde bei der Gestaltung der Details nie die letztendliche Leistung außer Acht gelassen.

*Multiquick 7 Entsafter J700 aus Edelstahl, Multiquick 5 Entsafter J500 aus Hochglanz-Kunststoff & Edelstahl, Multiquick 3 Entsafter J300 aus Hochglanz-Kunststof

Multiquick Entsafter Highlights

Großer 75mm Einfüllschacht für ganze Früchte

Anti-Spritz-Auslauf aus Edelstahl
Durch das Design des Edelstahl Auslaufs fließt der Saft vertikal in das Glas, wodurch weniger Spritzer entstehen.

2 l Tresterbehälter
Der ergonomisch geformte, 2 l große Tresterbehälter ist dank abgerundeter Kanten leicht herausnehmbar.

4-Wege-Sicherheitssystem
Das 4-Wege-Sicherheitssystem von Braun garantiert einen sicheren Gebrauch - sobald nur eine der Sicherheitsbedingungen nicht mehr gegeben ist, stoppt der Motor innerhalb von 3 Sekunden.

2 Geschwindigkeitsstufen
2 Geschwindigkeitsstufen, die sich den Anforderungen von harten und weichen Früchten anpassen.

Anti-Rutsch-Beschichtung
Die Anti-Rutsch-Beschichtung und das kompakte Gehäuse gewährleisten einen festen Stand während des Gebrauchs.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Pulpe Behälterkapazität
2 l
Abnehmbarer Saftcontainer
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Extra Großer Früchte-Eingang
75 mm
Saftbehälter Kapazität
1250 ml
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Energie
Leistung
800 W
Verpackungsdaten
Reinigungsbürste
Ja
Material
Ausgussmaterial
Edelstahl
Gehäusematerial
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: entsafter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,73*
€ 103,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
J500
ab € 87,83*
Zubehör
Braun
J700
ab € 96,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.