Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sennheiser MX 375 Kopfhörer im Ohr Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sennheiser MX 375 Kopfhörer im Ohr Schwarz
Sennheiser MX 375 Kopfhörer im Ohr Schwarz
Sennheiser MX 375 Kopfhörer im Ohr Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12815100
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     505406
EAN/GTIN:
     4044155074062
Suchbegriffe:
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
Mit dem MX 375 hat Ihre Suche nach einem stylischen Ohrhörer endlich ein Ende. Der elegante MX 375 bietet dank leistungsstarker, dynamischer Wandlersysteme einen kraftvollen und bassbetonten Stereosound. Sein ergonomisches, ultraleichtes Design sorgt für optimalen Tragekomfort. Mit diesem Ohrhörer genießen Sie bei minimaler Größe ein Maximum an Klangqualität.

Merkmale
- Leistungsstarkes dynamisches Wandlersystem für dynamische Bässe.
- Ultraleichtbauweise und ergonomisches Design für optimalen Sitz und Komfort.
- Transporttasche als praktische Lösung zum Verstauen und Mitnehmen.
- Optimiert für MP3, iPad, iPod, iPhone (iPad, iPhone und iPod sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc.) und tragbare Medienplayer.

Lieferumfang
Ohrhörer MX 375
Ohrpolster
Transporttasche
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Höhe (cm)
5.8 cm
14.7 cm
Länge (cm)
18 cm
25.5 cm
Menge innerer Karton
6 Stück(e)
Menge äußerer Karton
24 Stück(e)
Breite (cm)
25 cm
38.1 cm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
37 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
63 g
Lieferumfang
Extra Ohrknöpfe
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
18 - 22000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörer-Empfindlichkeit
122 dB
Treibertyp
Dynamisch
THD, totalklirren
1 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.2 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.