Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic FW 3151 Fleischwolf 550 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic FW 3151 Fleischwolf 550 W Edelstahl
Clatronic FW 3151 Fleischwolf 550 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-12852334
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263 315
EAN/GTIN:
     4006160633153
Suchbegriffe:
Faschier-Maschine
Faschiermaschine
Fleisch-Wolf
Fleischwolf
  • Edelstahleinlage
  • Metallhals
  • Metall-Einfülltablett
  • Metall-Schnecke
  • 3 Stahl-Lochscheiben
  • Edelstahl-Messer
  • Rücklauffunktion
  • Gebäckaufsatz
  • Wurstfüller-Aufsatz
  • Kebbe-Aufsatz – orientalische Küche
  • Ein-/Ausschalter
  • Spannungsversorgung: 230 V, 50 Hz
  • Leistungsaufnahme: 550 W max., 1000 W Lockpower
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Material
Gehäusematerial
Metall
Technische Details
Leistung
550 W
Produktfarbe
Edelstahl
Ein-/Ausschalter
Ja
Würstchendeckel
Ja
Rücklauf
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 16 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.