Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony DVP-SR760H DVD-Player


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony DVP-SR760H DVD-Player
Sony DVP-SR760H DVD-Player
Sony DVP-SR760H DVD-Player
Sony DVP-SR760H DVD-Player
Sony DVP-SR760H DVD-Player
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13138769
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     DVPSR760HB
EAN/GTIN:
     4905524842074
Suchbegriffe:
DVD-Player
Internetradios
dvd-player sony
dvd player
Ihre Lieblingsfilme mit anderen Augen betrachten Die ideale Wahl für all diejenigen mit einer großen DVD-Sammlung oder auf einem PC oder Memory Stick™ gespeicherten Filme. Dieser Player nutzt eine intelligente Upscaling-Technologie, um Filminhalte in Standardauflösung für ein noch besseres Filmerlebnis zu optimieren. Das Ergebnis ist eine klarere und brillantere Bild- und Klangqualität. Näher an High Definition Sehen Sie Klassiker in einem ganz anderen Licht oder moderne Blockbuster in noch schärferen Bildern und mit noch mehr Leidenschaft. Dieses System bringt DVDs mit Standardauflösung näher an 1080p Full High Definition heran. So können Sie sich auf ein wahrhaft fesselndes Erlebnis freuen. Grenzenloser Spaß mit digitaler Musik und Filmen Verlieren Sie sich in Ihrer Film- und Musiksammlung, und freuen Sie sich dank USB-Anschluss auf alte Klassiker mit Surround Sound und auf der großen Leinwand. Schließen Sie Ihr Notebook an, oder übertragen Sie Inhalte auf einen Memory Stick™, um schnell auf Ihre Filmesammlung zugreifen zu können. Für eine aufgeräumte Umgebung Vermeiden Sie Kabelsalat, und konzentrieren Sie sich auf hochwertige Bild- und Klangqualität mit nur einem Kabel über HDMI® Anschluss. Durch seine kompakte Größe und klare Linien eignet sich dieser Player auch für die kleinsten Räume.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Video
Progressiver Scan-Ausgang
Ja
Analoges Signalformatsystem
NTSC,PAL
Unterstützte Video-Modi
1080p
Video D/A Konverter
12-bit/108MHz
Audio
Eingebaute Audio-Decoder
DTS,Dolby Digital
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Speichermedium
Playback Disk-Formate
CD-Audio, SVCD, VCD
Playback-Disk Typ
CD,CD-R,CD-RW,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-RW
Aufnahmedisk Typ
Nicht unterstützt
Anzahl an optischen Scheiben
1 Disks
Technische Details
Gerätetyp
DVD Player
Formfaktor
Set-Top
Produktfarbe
Schwarz
Sofortiges Replay
Ja
Wiedergabemodi
Zoom
Lademechanismus
Vorderseite
Bildqualitätsanpassung
Schärfe
Dateiformate
Unterstützte Audioformate
AAC,LPCM,MP3,WMA
Unterstützte Bildformate
JPG
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Digital Audio-Ausgang (koaxial)
1
Composite Video-Ausgang
1
Audio (L,R) Out
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
209 mm
Höhe
38.5 mm
Gewicht
950 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,29*
€ 56,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
80264
ab € 15,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.