Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XS-MP1621


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony XS-MP1621
Sony XS-MP1621
Sony XS-MP1621
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13138783
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XSMP1621.U
EAN/GTIN:
     0027242824447
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Großartige Musik auf hoher See

So viel Leistung, wie Sie brauchen – erleben Sie dieselbe Klarheit bei jedem Titel und jeder Lautstärke, mit 160 W Spitzenleistung und 45 W Nennleistung..
Kein Ton wird ausgelassen – Der große Frequenzgang von 35 Hz – 26 KHz sorgt dafür, dass Sie jeden Ton so hören, wie er aufgenommen wurde..
Hochseetauglich – Ganz egal, wie das Wetter ist, dank der salz-, UV- und wasserbeständigen Lautsprecher können Sie immer Radio hören..
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Unterschiedliche Bestandteile
Ja
Lautsprecher
2
Magnettyp
Ferrit
Audio
Lautsprechertyp
2-Wege
Spitzenstrom
160 W
Frequenzbereich
45 - 20000 Hz
Lautsprechermembranmaterial
Polypropylen
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
850 g
Durchmesser
160 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,60*
€ 76,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.