Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICIDU FireWire 4-4 Cable, 3m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICIDU FireWire 4-4 Cable, 3m Schwarz
ICIDU FireWire 4-4 Cable, 3m Schwarz
ICIDU FireWire 4-4 Cable, 3m Schwarz
ICIDU FireWire 4-4 Cable, 3m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1318271
Hersteller:
     ICIDU
Herst.-Nr.:
     V-707421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FireWire Kabel 4 Pol Stecker auf 4 ...
firewire kabel 4 pol stecker auf 4 ...
Zum Anschließen ihres digitalen Camcorders an Ihr Notebook, Ihren DVD-Spieler oder Fernseher.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungslänge
61 mm
Merkmale
Kabeltyp
Video
Produktfarbe
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungshöhe
234 mm
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.