Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset DA310 Analoges Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset DA310 Analoges Telefon Schwarz
Gigaset DA310 Analoges Telefon Schwarz
Gigaset DA310 Analoges Telefon Schwarz
Gigaset DA310 Analoges Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13184870
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30054-S6528-R101
EAN/GTIN:
     4250366826004
Suchbegriffe:
Analog Telefon
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Plug
Ja
Telefoneigenschaften
Wählen
Ton
Sonstige Funktionen
Wandmontage
Ja
Call-Management
Umfang der Wahlwiederholungsliste
1
Kurzwahlen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
158 x 96 x 61 mm
Leistungen
Typ
Analoges Telefon
Klingeltontyp
monophonisch
Anzahl Melodien
3
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.