Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset DA310 Analoges Telefon Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset DA310 Analoges Telefon Weiß
Gigaset DA310 Analoges Telefon Weiß
Gigaset DA310 Analoges Telefon Weiß
Gigaset DA310 Analoges Telefon Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13184871
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30054-S6528-R102
EAN/GTIN:
     4250366826011
Suchbegriffe:
Analog Telefon
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Plug
Ja
Telefoneigenschaften
Wählen
Ton
Sonstige Funktionen
Wandmontage
Ja
Call-Management
Umfang der Wahlwiederholungsliste
1
Kurzwahlen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
158 x 96 x 61 mm
Leistungen
Typ
Analoges Telefon
Klingeltontyp
monophonisch
Anzahl Melodien
3
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.