| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-13356740 Herst.-Nr.: 27175201 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lupenlampe mit LED schwarz
WEDO Tischlupe mit LED-Lampe - ideal für filigrane Arbeiten. Ob zum Basteln, Nähen, Sticken, im Modellbau oder bei diversen Elektroarbeiten, diese praktische Tischlupe schafft perfekte Arbeitsbedingungen. Die große, rahmenlose Kunststoff-Linse (Ø 10,2 cm) vergrößert 2fach, die kleinere, integrierte Linse 4fach. Die separate LED-Lampe spendet mit 4 LED’s superhellles Licht. Beide – Lupe und Lampe – können durch den flexiblen Hals optimal eingestellt werden. Auch eine Befestigung an der Tischkante ist dank abnehmbarer Klemme möglich. Lieferung mit 2 x 1,5 V AAA Micro-Batterien im attraktiven Geschenkkarton mit Sichtfenster. Farbe: schwarz. Weitere Informationen: Energie | Akku-/Batterietyp | AAA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | Technische Details | Vergrößerung | 4 x | | Objektivdurchmesser | 102 mm | Design | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |