Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo LED Magnifier Vergrößerungsglas Schwarz, Blau, Rot 3x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo LED Magnifier Vergrößerungsglas Schwarz, Blau, Rot 3x
Wedo LED Magnifier Vergrößerungsglas Schwarz, Blau, Rot 3x
Wedo LED Magnifier Vergrößerungsglas Schwarz, Blau, Rot 3x
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13380671
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     271751599
EAN/GTIN:
     4003801799599
Suchbegriffe:
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
lupe
WEDO Rechtecklupen mit LED-Beleuchtung. Das extrahelle weiße LED-Licht wird durch einfaches Hochziehen des Gehäuse-Oberteils eingeschaltet.

Die ca. 3,5 x 3,8 cm große Kunststofflinse vergrößert 3-fach. Das elegante, flache Gehäuse mit mattierter Kunststoffoberfläche liegt leicht und angenehm in der Hand.

Maße: ca. 11,8 x 4,7 x 1,4 cm, Gewicht: 48 g. Lieferung im attraktiven Verkaufsdisplay mit 15 Lupen sortiert in den Farben 3 x schwarz, 6 x transluzent rot und 6 x transluzent blau, inkl. 2 x 3V CR1130-Batterien.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
118 mm
Gewicht
48 g
Energie
Akku-/Batterietyp
CR1130
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Rot
Vergrößerung
3 x
Linsenabmessungen (WxD)
35 x 38 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.