Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel HN630 selbstklebendes Etikett Grün, Pink, Rot, Gelb 160 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel HN630 selbstklebendes Etikett Grün, Pink, Rot, Gelb 160 Stück(e)
Sigel HN630 selbstklebendes Etikett Grün, Pink, Rot, Gelb 160 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13403615
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HN630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftmarker aus Papier, vier brillante Farben im praktischen Pocket. Zum Markieren, Strukturieren und Organisieren. Die Marker sind beschriftbar, rückstandsfrei wieder ablösbar und recyclingfähig. Gefertigt aus lösemittelfreiem Klebstoff - der Gesundheit und Umwelt zuliebe!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
160 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Höhe
50 mm
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
50 mm
Versandkartonslänge
80 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Pink, Rot, Gelb
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 1,73* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.