Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unicol VCMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unicol VCMB
Unicol VCMB
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13468600
Hersteller:
     Unicol
Herst.-Nr.:
     VCM
EAN/GTIN:
     726670207166
Suchbegriffe:
Komponent
  • Standardplattform zur Befestigung oberhalb des Bildschirms
    - kann unterschiedlichen Bildschirmgrößen angepasst werden
    - Plattform-Abmessungen 26cm x 34cm
    - Farbe: sinterflex-schwarz
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
260 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,80*
€ 153,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,36*
€ 151,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,16*
€ 139,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,19*
€ 138,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,92*
€ 123,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.