Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gunnar Optiks Sheadog Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gunnar Optiks Sheadog Silber
Gunnar Optiks Sheadog Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13543474
Hersteller:
     Gunnar Optiks
Herst.-Nr.:
     G0005-C011
EAN/GTIN:
     811127010427
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Höhe
29.5 mm
Tiefe
130 mm
Farbe
Produktfarbe
Silber
Objektivfarbe
Gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.