Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar VE-5952 Ventilator


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tristar VE-5952 Ventilator
Tristar VE-5952 Ventilator
Tristar VE-5952 Ventilator
Tristar VE-5952 Ventilator
Tristar VE-5952 Ventilator
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13550255
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     VE-5952
EAN/GTIN:
     8713016059529
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
Tischventilator
standventilator
VE-5952 Mini-Standventilator – 25 cm – Metall
Der Standventilator sorgt auch an warmen Sommertagen für kühle Frische. Die kühle Luft wird von einem leistungsstarken und zugleich leisen Motor mit 30 Watt und einem Lüfterrad mit 25 cm Durchmesser erzeugt. Damit Sie einen für Sie angenehmen Luftstrom einstellen können, stehen Ihnen drei Leistungsstufen zur Verfügung. Für einen optimalen Kühlungseffekt auch höhenverstellbar.

Drei verschiedene Luftstromleistungen
Mit den Schaltern am Standfuß des Ventilators lässt sich der Mini-Standventilator mühelos bedienen. Wählen Sie den für sich und Ihre Umgebung angenehmsten Luftstrom aus den drei verschiedenen Einstellungen aus. Mit einem Drehschalter ist der Ventilator zwischen 65 und 85 Zentimetern höhenverstellbar. Aufgrund seiner geringen Größe eignet sich dieser Ventilator am besten, wenn Sie zu Hause nicht genug Platz für einen großen Ventilator oder für einen Tischventilator haben.

Leicht transportierbar
Durch sein moderates Gewicht kann der Tischventilator leicht angehoben und verstellt werden. Sie können ihn daheim oder im Büro als Tischventilator einsetzen. Mit seinen Anti-Rutsch-Füßen hat der Ventilator eine stabile Haltung. Um die Luft in einem größeren Bereich zu kühlen, kann er um 85 Grad von Seite zu Seite schwenken. Wenn Sie die Schwenkfunktion abschalten möchten, drücken Sie dazu einfach auf den Schalter auf der Rückseite des Ventilators.

gewährt Ihnen auf alle Produkte 24 Monate Garantie

Lieferumfang:
Standventilator

Besondere Merkmale:
Kühlende Brise durch 30 Watt starken Motor
Mehr Komfort durch drei Luftstromeinstellungen
Zwischen 65 und 85 Zentimetern leicht verstellbare Höhe
Der komplette Raum wird dank eines Schwenkbereichs von 50 Grad gekühlt
Sicherer Einsatz durch rutschfeste Füße und Überhitzungsschutz
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
3592 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3070 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Silber
Platzierung
Flur
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Auto -Oszillation
Ja
Höhenverstellung
Ja
Geräuschpegel
52.2 dB
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1300 RPM
Lüfterdurchmesser
250 mm
Luftstrom
1464 m³/h
Oszillationsrange
85 °
Höhenanpassungsrate
650 - 850 mm
Steuerung
Drehregler
Anzahl der Ventilatorflügel
4
Griff(e)
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Überhitzungsschutz
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 39,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,44*
€ 61,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,15*
€ 60,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,46*
€ 58,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,64*
€ 56,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,06*
€ 56,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,15*
€ 46,59
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
VE-5905
ab € 27,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.