| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-13557446 Herst.-Nr.: PS-12-1250W-G EAN/GTIN: 8596375503076 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 12 V | ![](/p.gif) | AC-Adapter Ausgangssstrom | 1.25 A | Design | Produktfarbe | Schwarz | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | ![](/p.gif) | Aufladekompatibilität | PDA | ![](/p.gif) | Energiequelle | Gleichstrom | ![](/p.gif) | Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max) | 1 | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Solaris 7820 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Scanner Netzteil, Scannernetzteil, honeywell scanner netzteil, handy netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |