Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safescan 70 Falschgeld-Detektor Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safescan 70 Falschgeld-Detektor Grau
Safescan 70 Falschgeld-Detektor Grau
Safescan 70 Falschgeld-Detektor Grau
Safescan 70 Falschgeld-Detektor Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13612256
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     131-0393
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät
Falschgeld Prüfgeräte
Der Safescan 70 Grau bietet eine umfassende Lösung für eine schnelle Echtheitsprüfung von Banknoten, Kreditkarten, Pässen und anderen Ausweispapieren. Seine kompakte Größe passt perfekt an jeden Ort an jeder Verkaufsstelle.

Mit einer leistungsstarken UV-Lampe kann der Safescan 70 Grau die kritischen Merkmale bei Banknoten (alle Währungen), Pässen, Ausweiskarten, Kreditkarten und allen anderen amtlichen Dokumenten auf Echtheit prüfen. Der große, weiße LED-Lichtbereich gibt ihnen einen sofortigen klaren Blick auf das Wasserzeichen, den Mikrodruck und Metallfäden.

Die kompakte Größe und die intuitive Bedienung mit automatischem Ein- und Ausschalten machen ihn zur perfekten Wahl für jedes Geschäft oder jede Verkaufsstelle im Einzelhandel.

Verfügbar in zwei Farben, damit er in Ihre Verkaufsumgebung passt.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN
- Starke 9W UV-Lampe
- Mit Reflektor für extra-starke UV-Licht Qualität
- Mit Warmstarttechnologie für 3-Mal längere Lebensdauer der Lampe
- Leicht austauschbare Lampe
- Grosse Weisslicht Leuchtkraft (16 LEDs)
- Automatischer Sensor zum Ein-/Ausschalten spart Energie und erhöht die Lebensdauer der Lampe
- Eignet sich für alle Währungen
- Kontrolliert die UV-Merkmale von Geldscheinen
- Kontrolliert das Wasserzeichen, den Mikrodruck und Metallfäden
- Prüft Kreditkarten, Pässe und andere Ausweise auf Echtheit
- Maße: 206 x 102 x 88mm
- Gewicht: 585 gr
- Stromversorgung: AC 220V-240V
- 14-tägige Zufriedenheitsgarantie
- CE zertifiziert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
206 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
585 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lampentyp
UV
Lampenleistung
9 W
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Safescan
131-0398
ab € 45,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.