Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Lipstick Light Hand-Blinklicht Grün, Pink LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Lipstick Light Hand-Blinklicht Grün, Pink LED
Varta Lipstick Light Hand-Blinklicht Grün, Pink LED
Varta Lipstick Light Hand-Blinklicht Grün, Pink LED
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13615990
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     16617
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriebetriebsdauer
3 h
Design
Taschenlampen Typ
Hand-Blinklicht
Produktfarbe
Grün, Pink
Gehäusematerial
Aluminium
Material
Aluminium
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Spannung
1.5 V
Lichtleistung
19 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
25 m
Leuchtmitteltyp
0.5 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
54.5 g
Abmessungen (BxTxH)
21 x 95 x 21 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.