Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 3484-200 selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Avery 3484-200 selbstklebendes Etikett Weiß
Avery 3484-200 selbstklebendes Etikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13617075
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3484-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
3200 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
200 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Höhe
37 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 220 Blätter (ab € 0,18523* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,87*
€ 64,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,36*
€ 63,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,46*
€ 60,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,79*
€ 58,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,35*
€ 55,16
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 44,75*
€ 53,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,75*
€ 48,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.