Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 54337 selbstklebendes Etikett Dauerhaft Mehrfarbig 54 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 54337 selbstklebendes Etikett Dauerhaft Mehrfarbig 54 Stück(e)
Avery 54337 selbstklebendes Etikett Dauerhaft Mehrfarbig 54 Stück(e)
Avery 54337 selbstklebendes Etikett Dauerhaft Mehrfarbig 54 Stück(e)
Avery 54337 selbstklebendes Etikett Dauerhaft Mehrfarbig 54 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13617207
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     54337
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker
Einfach kreativ sein mit tollen Stickern! Mit den wunderschönen und farbenfrohen Papieraufklebern von Z-Design zaubern Sie ein Lächeln auf Gesichter. Nicht nur Freunde und Verwandte werden sich über die traumhaft schönen Rosen Sticker zum Verschönern freuen. Dekorieren Sie Karten, Briefe, Botschaften, Einladungen, Fotoalben und Geschenke mit den wunderhübschen Rosen Aufklebern. Die selbstklebenden Schmucketiketten zum Gestalten und Dekorieren aus dem Hause AVERY ZWECKFORM sind natürlich aus geprüfter Top-Qualität, die kindersicheren Klebeetiketten werden regelmäßig extern kontrolliert und bestätigt.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
54 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
18 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
3 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
76 mm
Bogenlänge
120 mm
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Klebetyp
Dauerhaft
Material
Papier
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 3 Bögen (ab € 0,27667* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.