Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konftel 55W Telekonferenz-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konftel 55W Telekonferenz-Zubehör
Konftel 55W Telekonferenz-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13618431
Hersteller:
     Konftel
Herst.-Nr.:
     910101072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Konftel 55W – für flexible Internet- und Telefonkonferenzen Das Konftel 55W ist ein kompaktes und leicht zu bedienendes Konferenztelefon mit kristallklarer Tonqualität dank des patentierten Soundsystems OmniSound® HD. Das Konftel 55W wurde speziell für moderne Kommunikationsmedien entwickelt und lässt sich an Computer, Mobiltelefon/Tablet und Systemtelefon anschließen. Unabhängig von dem verwendeten Medium garantiert es eine überragende Übertragungs- und Tonqualität. Außerdem können VoIP-Gespräche über den Computer mit Gesprächen über das Systemtelefon oder Handy verbunden werden. Die aktuell verfügbaren Anschlüsse werden ganz einfach über den LCD-Farbbildschirm gewechselt und kombiniert. Einfacher kann man Telefonkonferenzen nicht organisieren! Mit dem Konftel 55W können Sie Gespräche oder Diktate auf einer Speicherkarte aufzeichnen und die Audiodateien auch auf einem Computer speichern und abspielen. Das Konftel 55W lässt sich sehr leicht transportieren und eignet sich für den Schreibtisch im Büro oder Home-Office ebenso wie für den Konferenzraum. LEISTUNGSMERKMALE - OmniSound® HD - Hochauflösender Touch-Screen - Anschluss für Headset - Erweiterbar mit Zusatzmikrofonen - Gesprächsaufzeichnung - Software Upgrades - Akku - Zwei Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Audio-Anschlüsse
1 x 3.5 mm
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Verstaerker
Rauschverhältnis (SNR)
90 dB
Technische Details
Frequenzbereich
100 - 24000 Hz
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
222 x 206 x 68 mm
Gewicht
640 g
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,53*
€ 310,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,58*
€ 308,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,22*
€ 302,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,22*
€ 300,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,51*
€ 280,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konftel
910101071
ab € 543,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.