Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JVC HA-KD5-Y Kopfhörer & Headset Kopfband Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JVC HA-KD5-Y Kopfhörer & Headset Kopfband Gelb
JVC HA-KD5-Y Kopfhörer & Headset Kopfband Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-13624705
Hersteller:
     JVC
Herst.-Nr.:
     HA-KD5-Y
EAN/GTIN:
     4975769394836
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
122 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
15 - 23000 Hz
Impedanz
362 Ohm
Maximale Belastbarkeit
200 mW
Kopfhörer-Empfindlichkeit
85 dB
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
30 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Produktfarbe
Gelb
Kabellänge
0.8 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.