Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Tiefkühletiketten A4 66x33.8 mm weiß Papier matt 600 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
HERMA Tiefkühletiketten A4 66x33.8 mm weiß Papier matt 600 St.
HERMA Tiefkühletiketten A4 66x33.8 mm weiß Papier matt 600 St.
HERMA Tiefkühletiketten A4 66x33.8 mm weiß Papier matt 600 St.
HERMA Tiefkühletiketten A4 66x33.8 mm weiß Papier matt 600 St.
HERMA Tiefkühletiketten A4 66x33.8 mm weiß Papier matt 600 St.
Artikel-Nr.:
     752-164418
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     4389
EAN/GTIN:
     4008705043892
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Tiefkühletiketten, auf A4-Blättern, selbstklebend. Ideal für z. B. Tiefkühlverpackungen, Inhalts- und Haltbarkeitshinweise im Gefrierschrank. Sichere Haftung bei tiefen Temperaturen, gute Klebekraft auch im normalen Temperaturbereich. Aufklebetemperatur ab -25 °C, temperaturbeständig bis -60 °C. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
293 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Rechteck
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Zertifizierung
PEFC
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
66 mm
Etikettenhöhe
33.8 mm
Bogenbreite
210 mm
Bogenlänge
297 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
600 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
25 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
24 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Technische Eigenschaften
also for 3,5" disk
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
10
pro Paket
€ 4,90*
ab € 6,25*
€ 9,19*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 6,44*
€ 9,40*
pro Paket
€ 4,75*
ab € 6,56*
€ 9,56*
9 Tage
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 6,60*
€ 9,64*
1 Tag
34
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,92*
€ 10,03*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,19*
€ 10,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,01*
€ 10,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,37*
€ 9,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,04*
€ 9,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,80*
€ 9,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paket
1 Paket enthält 25 Blätter (ab € 0,25* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.