Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Adressetiketten Premium A5 148.5x205 mm weiß Papier matt 400 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HERMA Adressetiketten Premium A5 148.5x205 mm weiß Papier matt 400 St.
HERMA Adressetiketten Premium A5 148.5x205 mm weiß Papier matt 400 St.
HERMA Adressetiketten Premium A5 148.5x205 mm weiß Papier matt 400 St.
HERMA Adressetiketten Premium A5 148.5x205 mm weiß Papier matt 400 St.
Artikel-Nr.:
     1682-129239501
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     8690
EAN/GTIN:
     4008705086905
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Selbstklebende Etiketten auf A5-Blättern, permanent haftend. Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Garantiert staufrei und high-speed-fähig durch extra stark en Spezialverbund, Top-Planlage und Rundum-Sicherheitskante. Hoher Weißegrad und gleichmäßige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten, einfaches Aufkleben. Besonders schnell und sicher haftend, auch auf kühlen und feuchten Oberflächen. Umweltschonend und nachhaltig: chlorfrei gebleicht, FSC® Mix Credit-zertifiziert, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Oberflächentyp
Matte
Klebetyp
Dauerhaft
Form
Rechteck
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
148.5 mm
Etikettenhöhe
205 mm
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
302 mm
Paketgewicht
1940 g
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
400 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
400 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
1 Stück(e)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,95*
ab € 27,99*
€ 37,27*
2 Tage
19
pro Packung
€ 5,49*
ab € 28,11*
€ 37,30*
31 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,90*
ab € 28,64*
€ 38,10*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 28,94*
€ 38,27*
pro Packung
€ 4,75*
ab € 30,21*
€ 40,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,27*
€ 44,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,25*
€ 44,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,90*
€ 42,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,41*
€ 39,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,92*
€ 36,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,99*
€ 33,31
pro Packung
1 Packung enthält 400 Etiketten (ab € 0,06998* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
8635
ab € 2,73*
Zubehör
Herma
4434
ab € 5,80*
Zubehör
Herma
4439
ab € 22,88*
Zubehör
Herma
4433
ab € 5,77*
Zubehör
Herma
4444
ab € 5,71*
Zubehör
Herma
4442
ab € 5,69*
Zubehör
Herma
4438
ab € 20,34*
Zubehör
Herma
4443
ab € 5,78*
Zubehör
Herma
4340
ab € 3,99*
Zubehör
Herma
4341
ab € 5,08*
Zubehör
Herma
4331
ab € 21,43*
Zubehör
Herma
4332
ab € 28,45*
Zubehör
Herma
4300
ab € 4,35*
Zubehör
Herma
4311
ab € 15,62*
Zubehör
Herma
4301
ab € 4,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.