| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-137267 Herst.-Nr.: 4211 EAN/GTIN: 4008705042116 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Selbstklebende Etiketten auf A4-Blättern. Mit Movables®-Technology: sicher haftend auf allen glatten, trockenen, unbeschädigten und staubfreien Flächen, rückstandsfrei wieder abziehbar ohne den Untergrund zu beschädigen, problemlos repositionierbar und mehrfach wieder haftend. Ideal für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen. Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Umweltfreundlich: FSC® Mix Credit-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber. Etiketten sind 100 % recyclingfähig mit dem Altpapier, Verpackung aus Recyclingkarton.
- Ablösbare Etiketten auf A4-Blättern. Mit Movables®-Technology: rückstandsfrei abziehbar und wieder haftend. - Ideal zur flexiblen Beschriftung, für zeitlich befristete oder wechselnde Kennzeichnungen und Oberflächen, die nicht beschädigt werden sollen - Sicher haftend auf unterschiedlichen Oberflächen (glatt, trocken, staubfrei, unbeschädigt) - Rückstandsfrei abziehbar ohne Beschädigung des Untergrunds, repositionierbar und mehrfach wieder haftend - Sehr gute Druckergebnisse auf allen Laser- und Inkjetdruckern, Kopierern, Farblaserdruckern und Farbkopierern - Einfach und schnell beschriften mit der kostenlosen Software auf http://www.herma.de/software Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 212 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 8 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 325 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 307 g | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | ![](/p.gif) | Format | A4 | ![](/p.gif) | Material | Papier | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser/Inkjet | ![](/p.gif) | Klebetyp | Entfernbar | ![](/p.gif) | Oberflächentyp | Matte | ![](/p.gif) | Form | Abgerundetes Rechteck | ![](/p.gif) | wiederverwendbar | Ja | Gewicht und Abmessungen | Etikettenbreite | 25.4 mm | ![](/p.gif) | Etikettenhöhe | 16.9 mm | ![](/p.gif) | Bogenbreite | 210 mm | ![](/p.gif) | Bogenlänge | 297 mm | Lieferumfang | Aufkleber pro Satz | 2800 Stück(e) | ![](/p.gif) | Medienanzahl pro Paket | 25 Blätter | ![](/p.gif) | Haftetiketten pro Blatt | 112 Stück(e) | Sonstige Funktionen | Ursprungsland | Deutschland | ![](/p.gif) | Technische Eigenschaften | border on all sides | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, inkjet-etiketten weiß herma, beschriftungs-etiketten weiß, beschriftungs etiketten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |