Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Neonetiketten A4 63.5x29.6 mm neon-gelb Papier matt 540 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HERMA Neonetiketten A4 63.5x29.6 mm neon-gelb Papier matt 540 St.
HERMA Neonetiketten A4 63.5x29.6 mm neon-gelb Papier matt 540 St.
HERMA Neonetiketten A4 63.5x29.6 mm neon-gelb Papier matt 540 St.
Artikel-Nr.:
     832B-125485
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5140
EAN/GTIN:
     4008705051408
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten in Neonfarben für Informationen mit Signalwirkung, auf A4-Blättern, selbstklebend. Auffallend und informativ: ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Aktionen, Farbcodierungen,... In 4 signalstarken Neonfarben, FSC® Mix Credit-zertifiziert. Für Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
540 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
27 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
20 Blätter
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
265 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.5 mm
Höhe
29.6 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Form
Abgerundetes Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Material
Papier
Oberflächentyp
Matte
Beleuchtet
Ja
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 6,17*
€ 9,23*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 6,18*
€ 9,26*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,23*
€ 9,33*
9 Tage
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,26*
€ 9,39*
2 Tage
21
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,44*
€ 9,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
1 Stück enthält 540 Etiketten (ab € 0,01143* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5082
ab € 5,69*
Zubehör
Herma
5081
ab € 5,83*
Zubehör
Herma
5080
ab € 5,64*
Zubehör
Herma
5079
ab € 4,76*
Zubehör
Herma
5071
ab € 5,98*
Zubehör
Herma
5051
ab € 5,72*
Zubehör
Herma
5052
ab € 6,06*
Zubehör
Herma
5099
ab € 6,30*
Zubehör
Herma
5133
ab € 6,02*
Zubehör
Herma
5138
ab € 6,03*
Zubehör
Herma
5139
ab € 6,02*
Zubehör
Herma
5135
ab € 5,91*
Zubehör
Herma
5074
ab € 5,61*
Zubehör
Herma
5087
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.