Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Neonetiketten A4 99.1x67.7 mm neon-gelb Papier matt 160 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA Neonetiketten A4 99.1x67.7 mm neon-gelb Papier matt 160 St.
HERMA Neonetiketten A4 99.1x67.7 mm neon-gelb Papier matt 160 St.
HERMA Neonetiketten A4 99.1x67.7 mm neon-gelb Papier matt 160 St.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-137574
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     5144
EAN/GTIN:
     4008705051446
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Etiketten in Neonfarben für Informationen mit Signalwirkung, auf A4-Blättern, selbstklebend. Auffallend und informativ: ideal für Kennzeichnungen mit Signalcharakter, z. B. Warnhinweise, Eilvermerke, Aktionen, Farbcodierungen,... In 4 signalstarken Neonfarben, FSC® Mix Credit-zertifiziert. Für Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer geeignet. Störungsfreie Verarbeitung durch Rundum-Sicherheitskante und optimale Planlage. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC) Mix
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
160 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
8 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
20 Blätter
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
265 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
99.1 mm
Höhe
67.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Form
Abgerundetes Rechteck
Klebetyp
Dauerhaft
Material
Papier
Oberflächentyp
Matte
Beleuchtet
Ja
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 20 Blätter (ab € 0,3115* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.