Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-2580 Herst.-Nr.: 2580 EAN/GTIN: 4008705025805 |
| |
|
| | |
| Vielzwecketiketten, selbstklebend. Ideal zum Kennzeichnen, Markieren, Adressieren und Organisieren. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Weißes Etikettenpapier FSC® Mix Credit-zertifiziert. Sicher und permanent haftend auf allen Oberflächen. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet, nutzen Sie dafür HERMA Premium A4 Etiketten. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 32 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 32 Blätter | Gewicht und Abmessungen | Breite | 100 mm | | Höhe | 149 mm | | Bogenbreite | 111 mm | | Bogenlänge | 170 mm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Form | Abgerundetes Rechteck | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, kopieretiketten herma, inkjet etiketten, papieretiketten auf din a4 bogen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,28* | € 3,75* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,30* | € 3,78* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,29* | € 3,81* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,38* | € 3,91* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,73* | € 5,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 32 Blätter (ab € 0,07125* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|