Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HE-2510 Herst.-Nr.: 2510 EAN/GTIN: 4008705025102 |
| |
|
| | |
| Selbstklebende Ring-Etiketten aus weißem Halbkarton, nicht klebender Mittelsteg. Zum Auszeichnen von Ringen, Uhren, Schmuck, Brillen und Gegenständen mit geringem Durchmesser, z. B. Kabel. Einfach die Klebefl ächen zusammenkleben, fertig. Umweltfreundlich: hochwertiges, chlorfrei gebleichtes Spezialpapier, lösemittelfreier Haftkleber. Blattformat 111 x 170 mm. Zur Handbeschriftung mit allen Schreibgeräten und Schreibmaschinen. Nicht für PC-Beschriftung geeignet, nutzen Sie dafür HERMA Ringetiketten auf A4-Blättern. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 600 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 25 Blätter | Gewicht und Abmessungen | Breite | 10 mm | | Höhe | 49 mm | | Bogenbreite | 111 mm | | Bogenlänge | 170 mm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Material | Zellulose, Papier | | Ursprungsland | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Ring-Etiketten, Ringetiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, ringetiketten herma, ringetiketten, papieretiketten auf din a4 bogen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,18* | € 3,53* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,20* | € 3,56* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,24* | € 3,63* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,29* | € 3,76* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,43* | € 4,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 600 Etiketten (ab € 0,00364* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|